主画像

CS-001-3 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247688 CS-001-3 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247688 CS-001-3 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247688 CS-001-3 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247688

キャプテンスタッグサングラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66247688 品番 CS-001-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザインです。強い日差しか出る眩しさや紫外線から目を保護します。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

寸法(mm)【レンズ幅-鼻幅-テンプル長】約60-16-138 質量(g)約29 レンズ色スモークハーフ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×147×135 フレーム色ガンメタル 機能UVカット 可視光線透過率(%)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする