主画像
保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の メガネ・ゴーグル・防災面
保土ヶ谷電子販売の 一般用メガネ
保土ヶ谷電子販売の サングラス
キャプテンスタッグサングラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66247715
品番
CS-002-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アウトドアからファッショノンまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を守ります。
寸法(mm)
【レンズ幅-鼻幅-テンプル長】約60-15-130
色
ブラウン
質量(g)
約28
レンズ色
ブラウン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
37×146×135
フレーム色
ガンメタル
機能
UVカット
可視光線透過率(%)
13