曜日別特売
CS-009-1 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247758

主画像

CS-009-1 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247758
CS-009-1 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247758
CS-009-1 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247758

キャプテンスタッグサングラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個レンズ色スモークフレーム色ブラック×レッド注文コード66247758品番CS-009-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アウトドアからファッショノンまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を守ります。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

質量(g)約25レンズ色スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×140×145フレーム色ブラック×レッド機能UVカット可視光線透過率(%)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする