主画像

CS-S007-2 キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) 保土ヶ谷電子販売 66247801 CS-S007-2 キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) 保土ヶ谷電子販売 66247801 CS-S007-2 キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) 保土ヶ谷電子販売 66247801

キャプテンスタッグサングラス(スポーツ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66247801 品番 CS-S007-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強い日差しから目を守り、長時間の外出でも快適に過ごせるキャプテンスタッグサングラスです。スポーツタイプのフレームは迷彩柄になっており、パッと目を引くデザインです。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

ブラウン 質量(g)約25 レンズ色ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×143×130 フレーム色グリーン(迷彩) 機能UVカット 可視光線透過率(%)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする