主画像

CS-011-2 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247871 CS-011-2 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247871 CS-011-2 キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売 66247871

キャプテンスタッグサングラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色ライトブルー ライトブルー フレーム色シャイニーブラック 注文コード66247871 品番CS-011-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はレンズ色・色・フレーム色など16種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアからファッショノンまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を守ります。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

ライトブルー 質量(g)約30 レンズ色ライトブルー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×145×142 フレーム色シャイニーブラック 機能UVカット 可視光線透過率(%)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする