主画像

CSC-001-2 キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) 保土ヶ谷電子販売 66247950 CSC-001-2 キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) 保土ヶ谷電子販売 66247950 CSC-001-2 キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) 保土ヶ谷電子販売 66247950

キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66247950 品番 CSC-001-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。レンズの上に装着して使えるクリップアップタイプ。トンネルや夜間など暗い場所でのご使用時にはレンズを跳ね上げることで明るい視界をすぐに確保します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
偏光機能付きレンズ(偏光は、物体から反射された光で、ぎらついた光のことです。当製品のレンズにはこの偏光をカットするレンズを採用しています。眩しいぎらついた光を防ぎ、クリアな視界を提供します。)

ブラウン 質量(g)約10 タイプクリップアップ レンズ色ブラウン レンズサイズ(mm)42×60 可視光線透過率(%)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする