主画像

CSO-004-2 キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) 保土ヶ谷電子販売 66247986 CSO-004-2 キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) 保土ヶ谷電子販売 66247986 CSO-004-2 キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) 保土ヶ谷電子販売 66247986

キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66247986 品番 CSO-004-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光サングラスです。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
オーバーグラス、偏光機能付きレンズ(偏光は、物体から反射された光で、ぎらついた光のことです。当製品のレンズにはこの偏光をカットするレンズを採用しています。眩しいぎらついた光を防ぎ、クリアな視界を提供します。)

ブラウン 質量(g)30 レンズ色ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×145×130 フレーム色ブラウン 可視光線透過率(%)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする