主画像

CSP-001-1 キャプテンスタッグサングラス(偏光) 保土ヶ谷電子販売 66248020 CSP-001-1 キャプテンスタッグサングラス(偏光) 保土ヶ谷電子販売 66248020 CSP-001-1 キャプテンスタッグサングラス(偏光) 保土ヶ谷電子販売 66248020 CSP-001-1 キャプテンスタッグサングラス(偏光) 保土ヶ谷電子販売 66248020

キャプテンスタッグサングラス(偏光)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色ブラウン ブラウン フレーム色ブラウン 注文コード66248020 品番CSP-001-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はレンズ色・色・フレーム色など9種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。当製品は偏光をカットするレンズを採用しており、眩しいギラついた光を防ぎクリアな視界を提供します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
偏光機能付きレンズ(偏光は、物体から反射された光で、ぎらついた光のことです。当製品のレンズにはこの偏光をカットするレンズを採用しています。眩しいぎらついた光を防ぎ、クリアな視界を提供します。)

ブラウン 質量(g)29 レンズ色ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×150×140 フレーム色ブラウン 可視光線透過率(%)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする