曜日別特売
CSP-003-3 キャプテンスタッグサングラス(偏光) 保土ヶ谷電子販売 66248099

主画像

CSP-003-3 キャプテンスタッグサングラス(偏光) 保土ヶ谷電子販売 66248099
CSP-003-3 キャプテンスタッグサングラス(偏光) 保土ヶ谷電子販売 66248099
CSP-003-3 キャプテンスタッグサングラス(偏光) 保土ヶ谷電子販売 66248099
CSP-003-3 キャプテンスタッグサングラス(偏光) 保土ヶ谷電子販売 66248099

キャプテンスタッグサングラス(偏光)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個レンズ色グリーングリーンフレーム色ガンメタル注文コード66248099品番CSP-003-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。当製品は偏光をカットするレンズを採用しており、眩しいギラついた光を防ぎクリアな視界を提供します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
バネ丁番、偏光機能付きレンズ(偏光は、物体から反射された光で、ぎらついた光のことです。当製品のレンズにはこの偏光をカットするレンズを採用しています。眩しいぎらついた光を防ぎ、クリアな視界を提供します。)

グリーン質量(g)27レンズ色グリーン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×142×142フレーム色ガンメタル可視光線透過率(%)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする