- 用途
- 食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
- サイズ
- 5L
- 胸囲(cm)
- 138
- 混率(%)
- 【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%
- 肩幅(cm)
- 54
- 袖丈(cm)
- 61
- 仕様
- ファスナー・袖口フライス・左胸内ポケット・袖口インナー(ゴム)・巻き伏せ縫製・裾脇ゴム
- 色
- ホワイト
- 規格
- 男女兼用
- 着丈(cm)
- 74
- 機能
- 制電・抗菌
- 素材
- FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ポプリン