画像準備中

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66248598 品番 FH434
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な長袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
梱包・物流業務など、衛生管理が求められる作業の現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・梱包・物流業務向け 仕様ファスナー・左胸内ポケット・袖口マジックテープ留め・裾脇ゴム・巻き伏せ縫製 ホワイト サイズ5L 規格男女兼用 胸囲(cm)137 混率(%)ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 機能制電・抗菌 素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする