ソフトサテン かぼちゃパンツ C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66249761 品番 19178
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

ふくらみがかわいい、サテン製のかぼちゃパンツ
大人気の衣装ベースシリーズのかぼちゃパンツです。光沢のあるサテン製でふくらみがあり、かわいいデザインのパンツです。ウエストも裾もゴム仕様なので、動きやすく着脱も簡単です。幼児向けのサイズです。カラーバリエーションも豊富で、テーマやキャラクターに合わせた自由なアレンジが可能です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。
材質:ポリエステル。サイズ:総丈:約320mm、ウエスト:約380〜870mm、股下:約120mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル 股下(cm)12 ウエスト(cm)38〜87 総丈(cm)32
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする