衣装ベース オールインワン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66249910 品番 19327
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥540
販売価格(税別)
491

ふんわり広がるバルーンシルエットがかわいい
大人気の衣装ベースシリーズのバルーン型オールインワンです。ふんわり広がるかわいいシルエットが特長で、動きに合わせて形がきれいに見えます。肩と裾がゴム仕様になっており、簡単に着脱できて動きやすいデザイン。不織布製で軽くて丈夫、撥水性もあり扱いやすい素材です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、かわいい衣装づくりにぴったりの一着です。
材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:総丈:約480mm、胸囲:約540〜1200mm、裾回り:約600〜1200mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質不織布(ポリプロピレン) 胸囲(cm)54〜120 総丈(cm)48 裾廻り(cm)60〜120
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする