光沢サテンでステージ映え着るだけでかっこいい学ラン衣装
大人気の衣装ベースシリーズの学ランタイプです。光沢のあるサテン生地を使用した、黒の学ラン風衣装で、着るだけでかっこよく決まります。スナップボタンで着脱が簡単にでき、発表会やイベント、コスプレ衣装としても活躍。軽くて扱いやすい素材で、ステージ映えするデザインです。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかっこいい衣装づくりにぴったりの一着です。
材質:ポリエステル。サイズ:総丈:約410mm、肩幅:約300m、袖丈:約305mm、身幅:約400mm