※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
66253130
品番
ポリエチレンネット25mm 1×1 グリーン
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。
マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。
工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。