※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレンネット25mm 1×1 ブラウン 防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66253148 ポリエチレンネット25mm 1×1 ブラウン 防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66253148 ポリエチレンネット25mm 1×1 ブラウン 防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66253148

防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66253148 品番 ポリエチレンネット25mm 1×1 ブラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。
マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。
工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。

用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど 仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用 材質ポリエチレン (PE) ブラウン(茶) 長さ(m)1 規格440T/36本 糸径(Φmm)約1.85 幅(m)1 目合い(mm)(網目)25目
注意
※用途以外に使用しないでください。
※周囲に補強用の6Φロープが編み込んであります。
※火の近くで使用しないでください
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする