集じん機 粉じん専用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66254658 品番 VC0830
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
高さ(mm)368 集塵容量(L)8 運転音(dB)61 真空度(kPa)最大30 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm)366 幅(mm)334 質量(kg)7.3 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)220 最大風量(m3/min)1.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66254658
2023-12-15
用途:
粉塵作業

大変作業場所の環境が良くなりました。
周囲にホコリを飛散させる事もなくクリーンな環境になりました。

対象商品:
66254658
2023-07-20
用途:
機械のメンテナンス
エイトサービス 様 (建設業・工事業)

全然、詰まる事なくストレスなく
凄い吸引力でした。
ホースが長いので使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
66254658
2019-01-31
用途:
彫金の削りおよび研磨による集塵
その他業種

使用中の同型(旧型)が2度目の故障となり、買い換えたものですが、後継機となりボタン等が変更となって、使い易くなった。

2人が参考にしています
対象商品:
66254658
2019-02-20
用途:
彫金での削り、磨き作業時
その他業種

2代目の集塵機前回購入機の後継機、使い易くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
66254658
2018-07-17
用途:
フロア差し替え作業時
株式会社バーンリペア 様

住んでるお宅でしたので、養生に時間をかけなくスムーズに作業ができたので良かった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
1人が参考にしています
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする