安全ベスト/70mmタイプ ショート丈〈紺/白〉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66255616 品番5917702
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

正面とサイドは面ファスナーになっています
反射テープ幅70mm
背面内側にフック掛けが付いています
名前ラベルが付いています(右前身ごろ内側)

用途建設業/工事/警備/誘導 紺/白 サイズF 質量(g)230 着丈(cm)50 素材反射テープ:塩化ビニル、メッシュ:ポリエステル 胴回り(cm)約90〜124
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする