ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト/70mmタイプ ショート丈〈紺/黄〉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66255625
品番
5917705
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
正面とサイドは面ファスナーになっています
反射テープ幅70mm
背面内側にフック掛けが付いています
名前ラベルが付いています(右前身ごろ内側)
用途
建設業/工事/警備/誘導
色
紺/黄
サイズ
F
質量(g)
230
着丈(cm)
50
素材
反射テープ:塩化ビニル、メッシュ:ポリエステル
胴回り(cm)
約90〜124
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。