YAMAZEN(山善)
セーフプラスチックグローブ パウダーフリー 粉なし 塩ビ手袋 使い捨てグローブ
商品レビューを投稿する
内容量
1個(100枚)
1箱(100枚×10セット)
1個(100枚)
サイズ
SS
SS
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
66256447
品番
YTB-SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
【塩化ビニル/パウダーフリー】
薄手でやわらかいパウダーフリータイプの使い捨て手袋。軽作業におすすめ。
用途
軽作業におすすめ。作業がしやす使い切り手袋、ポリエチ手袋、使い捨て手袋として。
サイズ
SS
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.1
手の平幅(cm)
7.5
材質
塩化ビニル
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
厚さ(mm)
0.07
タイプ
粉なし