04533 U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU  UH-1 土牛 66256901 04533 U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU  UH-1 土牛 66256901 04533 U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU  UH-1 土牛 66256901 04533 U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU  UH-1 土牛 66256901

U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU UH-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66256901 品番04533
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

空調設備業者様の声を反映した溶接棒ホルダー。置き場に困る溶接棒を脚立や足場など、作業現場近くに引っ掛けることが可能です。また、短くなった溶接棒も収納できるように3種類の筒が取り付けられており、太い丸パイプには、断熱材用の接着剤など、様々なものを収納できます。

用途溶接棒ホルダー 幅(mm)75 全長(mm)350 質量(g)545 奥行(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする