スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
30cm長角皿
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66259244
品番
M-29PW
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
印象的な白色が好評の「パルホワイト」。焼き魚や前菜の盛り合わせに活躍する角皿などが新たに加わりました。
材質
メラミン
用途
外食、従食、病院、福祉
形状
角皿
寸法(mm)
300×129×18
色
パルホワイト