M-127AID 中皿(蓋) スリーライン 66262875

中皿(蓋)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)Φ148×35
内容量1個注文コード66262875品番M-127AID
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。

用途病院、福祉材質メラミン種別寸法(mm)Φ148×35対応食器洗浄機、消毒保管庫デュオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする