エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
6mm オープン パッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66263026
品番
EA638M-2【ワケあり】
在庫数量:残り96点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
アウトレット
¥870
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA638M-2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
26
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
5.2
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
寸法h(mm)
18
耐荷重(kN)
0.15