曜日別特売
- アドレIH深型フライパン28cm タフコ 66266027

アドレIH深型フライパン28cm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード66266027品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

通常のフライパンより深いのでいろいろな料理がこれひとつでできます。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性。オール熱源対応(電子レンジ・オーブンには使用できません。)

材質本体、アルミニウムはり底、ステンレス内面人工ダイヤモンド配合マーブル塗装取手、フェノール樹脂寸法(mm)295×465×130ピンクサイズ(cm)28表面処理マーブルコート
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする