曜日別特売
BKT-8 緊急トイレ 小水用4回分 TAKAGI(高儀) 66266527

BKT-8 緊急トイレ 小水用4回分 TAKAGI(高儀) 66266527
BKT-8 緊急トイレ 小水用4回分 TAKAGI(高儀) 66266527

緊急トイレ 小水用4回分

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66266527品番BKT-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

使用中の落下を防止するリング付き
安心の大容量750ml
凝固剤入り

材質
本体:ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン混合剤
凝固剤:高分子ポリマー
用途トイレが無い緊急時に付属品4回分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする