水槽用 クリーナーポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66266919 品番PHC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。
砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。

用途水換えの際に 材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC 全長(mm)1700 吸入口径(Φmm)40 最大吐出量(L/min)6 揚程50cm 使用環境温度(℃)5-40 ポンプサイフォン式
注意
※水専用となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
魚水槽の清掃
製造業

問題ないが 耐久性は不明。今まで使用していたものは屋外で(紫外線?)劣化してホースが割れてしまった。使いやすい構造です。

2025-07-11
用途:
水槽の水換え
卸売・小売業

3分の2だけ水換えをしたくて購入。石や水草を吸い込まなくてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする