フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ種類
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
注文コード
66267104
品番
US-927P-12-R-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,820
この商品は
バルブ種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
26.5
使用温度範囲(℃)
230
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
230
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用流体
水、エアー、ガス
バルブ種類
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
最低使用温度(℃)
-45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材