ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ種類手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ 注文コード66267120 品番US-927P-6-R-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,450
この商品はバルブ種類など32種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)26.5 使用温度範囲(℃)230 接続形式2圧縮リング方式 最高使用温度(℃)230 材質ステンレス鋼製(SUSF316) 使用流体水、エアー、ガス バルブ種類手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ 最低使用温度(℃)-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする