ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ 注文コード66267199 品番PUH-916-10-SH-V
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はバルブ種類など32種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)16.2 使用温度範囲(℃)150 接続形式2圧縮リング方式 最高使用温度(℃)150 材質ステンレス鋼製(SUSF316) 形状グローブ 使用流体水、エアー、ガス バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ 最低使用温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする