曜日別特売
BCPA-1 パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA トレンドサイン 66267698

 

BCPA-1 パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA トレンドサイン 66267698
BCPA-1 パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA トレンドサイン 66267698
BCPA-1 パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA トレンドサイン 66267698
BCPA-1 パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA トレンドサイン 66267698
BCPA-1 パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA トレンドサイン 66267698
BCPA-1 パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA トレンドサイン 66267698

パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式注文コード66267698品番BCPA-1
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

一人でも簡単に組立、分解が可能
分解して輸送・保管できるので省スペース
パレットタイプなのでフォークリフト等で輸送可能
しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製
パレット部分もEPS製で軽量なので物流費を削減
太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属

用途
冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
質量(kg)12.8材質(本体)EPS(発泡スチロール)寸法(cm)カバー:102×102×107材質(カバー)樹脂フィルム内寸(cm)84×84×100外寸(cm)パレット部分:110×110×18、箱部分:100×100×108
注意
※保管時積載重量:800kg
※荷役作業時積載重量:400kg
※荷崩れ防止措置時
※上記積載重量は目安であり保証値ではありません。
※積載物は均等に配置して下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

バイオクールパレット組立(組み立て式パレット付き保冷箱)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする