家電5点セット (128L冷蔵庫/5.5kg洗濯機/18L電子レンジ/32型テレビ/コードレス掃除機 )

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック・アッシュピンク 注文コード66267804 品番5テンB/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 付属品【掃除機】すき間ノズル、ACアダプター 質量(kg)【テレビ】5.3、【掃除機】1.2、【洗濯機】30、【電子レンジ】12、【冷蔵庫】30 ブラック・アッシュピンク 容量(L)128 間口(mm)480 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テレビ】本体サイズ73.1×8.3×46.6、【掃除機】スティック時:20.8×23×90、ハンディ時:8.9×18.7×37、【洗濯機】56.5×54×89、【電子レンジ】46×37×26.5、【冷蔵庫】48×52×116、最小必要設置スペース:52×57×146 レンジ出力(W)520(50Hz)/650(60Hz)/500/解凍200相当 特性【テレビ】AQUOS 32v型ハイビジョン液晶テレビ。1チューナー(地上デジタル、BS/110度CSデジタル)。視野角:176度。2画面機能搭載(放送+外部入力)。AQUOS ファミリンク対応。USB外付けハードディスク対応。【掃除機】コードレススティック掃除機。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクト。遠心分離サイクロンで吸引力が持続。「ちょいかけフック」搭載。吸込口、ダストカップ、フィルター水洗いOK。【洗濯機】全自動洗濯機 5.5kg 縦型。洗浄パワーを引き出す高濃度洗浄。スルッと取り出しやすい、ほぐし運転。汚れや衣類に合わせて選べる多彩なコース(ガンコつけおき/時短/おしゃれ着/シワ抑え)】。乾燥機能:風乾燥(化繊1kg)。ボディ幅:52cm。設置可能な防水パン(内寸奥行):53.5cm以上。【電子レンジ】18L丸皿ターンテーブル。省エネ設計:省エネ基準達成、電源オートオフ機構。【冷蔵庫】2ドア 片開き。省エネ基準達成率100%※2021年度。直冷式タイプ。電子レンジをのせて使える、耐熱100℃のトップテーブル。明るく食品が見やすいLED照明。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする