HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
非常用照明器具
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
20形逆富士タイプ150mm幅
定格消費電力(W)
7.1
注文コード
66267821
品番
MZVB2124/08N21-N8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
タイプ・定格消費電力
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
LED一体型ベース照明(非常用照明器具)
用途
非常用照明器具
セット内容
一体型
タイプ
20形逆富士タイプ150mm幅
定格電圧(V)
100〜242
定格消費電力(W)
7.1
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
83
構成
器具本体:VBZ20-1524、ライトユニット等:DLU20821/N-N8
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.2
光束(Lm)
790
明るさ(Lm)
800クラス
電球の種類
LED
関連資料:
(0.24MB)
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※壁面には使用できません。
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。