非常用照明器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66268040 品番 MZVB4124/52N21-N8
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

LED一体型ベース照明(非常用照明器具)

用途非常用照明器具 セット内容一体型 タイプ40形逆富士タイプ150mm幅 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)33.8 相関色温度(K)5000 平均演色評価数83 構成器具本体:VBZ40-1524、ライトユニット等:DLU45221/N-N8 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.3 光束(Lm)5150 明るさ(Lm)5200クラス グリーン購入法適合 電球の種類LED
関連資料:(0.25MB) 取扱説明書:(0.83MB)(0.28MB)
注意
※壁面には使用できません。
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする