HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
非常用照明器具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66268049
品番
MZAB4122/52N21-N8
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
LED一体型ベース照明(非常用照明器具)
用途
非常用照明器具
セット内容
一体型
タイプ
40形両反射笠タイプ
定格電圧(V)
100〜242
定格消費電力(W)
33.8
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
83
構成
器具本体:ABZ40-1522、ライトユニット等:DLU45221/N-N8
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.1
光束(Lm)
5040
明るさ(Lm)
5200クラス
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
関連資料:
(0.25MB)
取扱説明書:
(0.78MB)
(0.28MB)
注意
※壁面には使用できません。
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。