ハイスロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径D(Φmm)30.5 溝長l(mm)300 全長L(mm)450 注文コード66269414 品番LTD 30.5X300X450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は直径D・溝長l・全長Lなど890種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。

用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工 材質SKH51 全長L(mm)450 シャンクMT3 表面処理ホモ処理 先端角度118° ねじれ角(°)28〜33 溝長l(mm)300 直径D(Φmm)30.5
注意
※劣化により輸送の過程でケースが破損する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする