※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
COCO RESEARCH(ココリサーチ)
COCO RESEARCH(ココリサーチ)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
COCO RESEARCH(ココリサーチ)の デジタルパネルメータ
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
径(Φ)
16
出力電流(mA)
電源電圧5V 0.72、電源電圧15V 4.8
注文コード
66271881
品番
IMG16-50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
径・出力電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●温度試験:JIS C 60068-2-14:2011●検出距離(歯幅 10mmでの検証値です。):[m0.5] 0.1-0.3mm / [m1] 0.1-1.3mm / [m2] 0.1-2.7mm / [m2.5] 0.1-3.0mm(m:モジュール)●取付角度許容誤差:±20°●耐振動・耐衝撃:JIS E 4031:2013 (鉄道車両用品 - 振動及び衝撃試験方法)振動機能試験 : X、Y、Z 5.4m/s2 rms 各軸両方向 各10分 /振動耐久試験 X、Y、Z 30.6m/s2 rms 各軸5時間 / 衝撃試験 300m/s2 合計18回(各直交3軸の正・負方向 各3回)●動作確認用LED:赤色LED
径(Φ)
16
使用温度範囲(℃)
-20 - +105 (動作確認用LEDの上限温度100を超えるとLEDの性能が低下する場合がありますが、出力に影響はありません。コネクタ付モデルのコネクタ部使用温度上限は85です。)
全長(m)
58
ケーブル長(m)
2
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間
出力電圧
供給電源電圧で出力
外形寸法
M16(P=1ネジ部)x L58
保護等級
IP67
消費電流(mA)
20以下(LED ON時)
出力電流(mA)
電源電圧5V 0.72、電源電圧15V 4.8
検出素子
2ホール素子差動方式
ケーブル
【PVC製】2m 2対(4芯)シールドケーブル芯線0.2sq
検出方法
2ホール素子差動方式
検出物体
材質)磁性体 S45C 機械構造用炭素鋼(JIS G 4051)など 標準歯車および段差が3mm以上あるもの
応答周波数(Hz)
0-20k
極性
磁石:先端 S極
応答周波数(kHz)
0 - 20
絶縁抵抗
50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
セミオープンコレクタ出力
プルアップ抵抗
-
供給電圧(V)
4.5 - 17DC
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500