※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アート機工
アート機工の 高圧用管継手
アート機工の 高圧用ニップル
液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66273168
品番
1-22・08G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
用途
液化炭酸ガスホースの継手
材質
ステンレス
寸法L(mm)
53
最高使用圧力(MPa)
22
寸法HEX(mm)
22
ねじ径T1
W22/14
ねじ径T2
R1/2