画像準備中

高枝充電 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ(mm)2010×220×60 注文コード66276458 品番N-785
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

太枝がザクッと切れるどこでも快適なコードレス。
コードレスによる取り回しの良さと、26mmの太枝が0.5秒で切れるハイパワー仕様を両立。
傾斜をつけたピストル形状の細身グリップなので、高所を狙いやすく負担軽減。
2.5Ahバッテリー満充電で、26mmまでの太枝を約2000本切断できる。

用途道路にはみ出た枝のちょっとしたメンテナンスや、庭木の手入れなどに最適。 仕様ピストル形状・ブラシレスモーター 適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2) 材質刃:高級刃物鋼 品番(充電器)N-980-2A、(替刃)N-780-1 質量(g)約2000(本体のみ) タイプ2m 定格電圧(V)DC16.8 定格消費電力(W)200 仕上刃:ニッケルメッキ加工 本数(切断)満充電時:約2000本 バッテリー品番:N-980-1 サイズ(mm)2010×220×60 切断速度約1秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約26●※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする