曜日別特売
FLR40S・Y/MA/P イエローランプ プリンス電機 66277271

イエローランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(25本)注文コード66277271品番FLR40S・Y/MA/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット
高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。
ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。
食品工場等の防虫用にも使用されています。

質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする