プリンス電機
プリンス電機の 蛍光灯
プリンス電機の 特殊直管蛍光灯
プリンス電機の 飛散防止形蛍光灯
イエローランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
66277280
品番
FLR40S・Y/MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット
果樹園などの防虫用に適しています。
質量(g)
244
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
2300
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.42
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
光色
黄色