プリンス電機
プリンス電機の 蛍光灯
プリンス電機の 一般直管蛍光灯
高演色形蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
66277840
品番
FLR40S・N-EDL/M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。
印刷物などの色検査などに使用されています。
質量(g)
244
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
2200
定格寿命(時間)
10000以上
ランプ電流(A)
0.42
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
色温度(K)
5000
光源色
演色AAA/昼白色