岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 保存容器・調味料入れ
岩崎工業の シール容器・フードコンテナ
スヌーピーフラップ付コンテナ400 NC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66278837
品番
A-040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
フラップを開けるだけ。フタをしたままレンジ加熱できます。持ち手がついて加熱後も持ち運びに便利です。
材質
フタ・本体/ポリプロピレン
形状
角形
容量(mL)
400
高さ(mm)
52
質量(g)
38
縦(mm)
103
横(mm)
147
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○