スヌーピーフラップ付コンテナ610 NC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66278846 品番A-041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

フラップを開けるだけ。フタをしたままレンジ加熱できます。持ち手がついて加熱後も持ち運びに便利です。

材質フタ・本体/ポリプロピレン 形状角形 容量(mL)610 高さ(mm)56 質量(g)50 縦(mm)117 横(mm)169 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする