岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 保存容器・調味料入れ
岩崎工業の シール容器・フードコンテナ
スヌーピーフラップ付コンテナ940 NC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66278855
品番
A-042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
フラップを開けるだけ。フタをしたままレンジ加熱できます。持ち手がついて加熱後も持ち運びに便利です。
材質
フタ・本体/ポリプロピレン
形状
角形
容量(mL)
940
高さ(mm)
64
質量(g)
66
縦(mm)
130
横(mm)
191
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○