岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 保存容器・調味料入れ
岩崎工業の シール容器・フードコンテナ
スヌーピー茹でうま野菜調理容器角型 NC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66278864
品番
A-043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
フラップを開けるだけ。フタをしたままレンジ加熱できます。ザル付なのでフラップを開けてスチーム調理ができ、ザルを外せば保存容器も使用出来、加熱もフラップを開けるだけの2WAY仕様。
材質
フタ・本体・中ザル/ポリプロピレン
形状
角形
容量(mL)
1170
高さ(mm)
67
質量(g)
152
縦(mm)
144
横(mm)
207
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○