岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 保存容器・調味料入れ
岩崎工業の ストッカー
スヌーピーキャニスター500 NC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66278889
品番
B-2271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
密封性の高いソフトシリコンパッキンを採用。汁ものや臭いの強い食品に最適。
材質
フタ・本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
容量(mL)
500
高さ(mm)
79
質量(g)
62
縦(mm)
109
横(mm)
109
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20