Sakura-Well
Sakura-Wellの 内装建材
Sakura-Wellの 収納材
【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66279581
品番
ATK3006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
幅と奥行きを範囲内で自由にオーダーできる棚板です。丈夫な厚み20mmでしっかりとした強度を確保。縮小カット可能で、設置場所に合わせやすく、シンプルなデザインで、さまざまな空間に調和
用途
物を収納、陳列するため、家具や壁面に設置されることが一般的です。強化紙を表面材に使用している為、簡易天板としても利用出来ます。クローゼットや押入れ内の追加棚板、店舗什器やディスプレイ棚としても利用出来ます。
幅(mm)
560〜600
厚さ(mm)
20
奥行(mm)
280〜300
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
99
再生材使用
使用
サービス分類
オーダー・加工
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。厚みの変更はできません(20mm固定)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません