BS-ACDC-0510P ACアダプター 5V bitstrong 66280430 BS-ACDC-0510P ACアダプター 5V bitstrong 66280430 BS-ACDC-0510P ACアダプター 5V bitstrong 66280430

ACアダプター 5V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66280430 品番 BS-ACDC-0510P
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)69 出力(W)5 出力DC5V-1A コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)120 プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする