BS-ACDC-0605 ACアダプター 6V bitstrong 66280448 BS-ACDC-0605 ACアダプター 6V bitstrong 66280448 BS-ACDC-0605 ACアダプター 6V bitstrong 66280448

ACアダプター 6V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66280448 品番 BS-ACDC-0605
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)69 出力(W)3 出力DC6V-0.5A 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1) 入力周波数(Hz)50/60 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)120 プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03B プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする